GE - Kompfcső 4pin 55W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat G42244 - 93105977
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 55 W
Fényáram - 4850 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42244
Gyártói cikkszám
93105977
Gyártói típuskód
F55BX/840
Fényforrás teljesítménye:
55 W
Fényáram:
4850 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
12000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Teljes hossz:
570.8 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 55W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat