Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E14 8W/ 2700K gömb 6000h GT56272 - 88178

MásolásMásolás
GE - Kompfcső E14  8W/ 2700K gömb 6000h GT56272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - golyó

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56272

Gyártói cikkszám

88178

Gyártói típuskód

FLE8SPH/T2/827/E14

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

golyó

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 2700K gömb 6000h