GE - Kompfcső E27 15W/ 2700K 6csöves 6000h GT42935 - 71108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 799 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42935
Gyártói cikkszám
71108
Gyártói típuskód
FLE15TBX/T3/827/E27
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
799 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
137 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 2700K 6csöves 6000h