Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Közvil lpt 90W LED-es IP66 3000K SN097090 - 93093151

MásolásMásolás
GE - Közvil lpt 90W LED-es IP66 3000K SN097090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 90-90 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097090

Gyártói cikkszám

93093151

Gyártói típuskód

SMBT/1/F/C/90/30/D/LS/C1/N/U60/BDK

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmas fényforrások számához:

1

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

90-90 W

Közvil lpt 90W LED-es IP66 3000K