GE - Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D opál IP54 Brio +ff 000138 - 43162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000138
Gyártói cikkszám
43162
Gyártói típuskód
NL NB1000 2DBRO21WHL 835 230V
Védettség:
IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D opál IP54 Brio +ff