GE - Nátrium nagyny E27 70W csőburás GT43843 - 93375/93102235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - E27
Fényáram - 6600 lm
Színhőmérséklet - 2100 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43843
Gyártói cikkszám
93375/93102235
Gyártói típuskód
LU70/90/XO/T/27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
6600 lm
Színhőmérséklet:
2100 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
156 mm
Kivitel:
világos
Energia hatékonysági osztály: A+