GE - Nátrium nagyny E40 150W csőburás GT27709 - 44244
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - E40
Fényáram - 15000 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27709
Gyártói cikkszám
44244
Gyártói típuskód
LU150/100/T/40
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
15000 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
211 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
48 mm
Égők száma:
1
Háztartási szerelvények ; UNIVOLT ; Doboz fedél 60mm-es betondobozhoz fedél