GE - Nátrium nagyny E40 250W diffúz GT16884 - 35590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Foglalat - E40
Fényáram - 26000 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16884
Gyártói cikkszám
35590
Gyártói típuskód
LU250/SBY/D/40
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
26000 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
227 mm
Kivitel:
matt
Átmérő:
91 mm
Égők száma:
2
Fényforrások ; GE ; %Nátrium nagyny E40 250W diffúz