GE - Nátrium nagyny E40 400W csőburás GT23781 - 11678
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Foglalat - E40
Fényáram - 50000 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23781
Gyártói cikkszám
11678
Gyártói típuskód
LU400/T/40
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
50000 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
283 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
48 mm
Égők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; AEG ; Mágneskapcsoló 230VAC 55,0kW 3z Főé1z1nySé