GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 2H CSAV. SX043244 - GW62809H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 2 h
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043244
Gyártói cikkszám
GW62809H
Gyártói típuskód
GW62809H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
2 h
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség:
IP54
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm