Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 125A 10H SX043309 - GW62971H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 125A 10H SX043309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50V szürke

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043309

Gyártói cikkszám

GW62971H

Gyártói típuskód

GW62971H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50V szürke

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

szögben

Óraidő-állítás:

10 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

114 mm

Furattávolság függőleges:

90 mm

Furattávolság vízszintes:

90 mm

Karima méret függőleges:

114 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62971H