GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 32A 4H RUGÓS SX042998 - GW62235FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Névleges feszültség - 100-130 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 4 h
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042998
Gyártói cikkszám
GW62235FH
Gyártói típuskód
GW62235FH
IEC áramerősség:
32 A
Névleges feszültség:
100-130 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Gewiss 62235FH