GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 32A 6H RUGÓS SX043004 - GW62238FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043004
Gyártói cikkszám
GW62238FH
Gyártói típuskód
GW62238FH
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
200-250 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Katonai kivitel:
Nem