Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 63A 9H SX043367 - GW63250H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 63A 9H SX043367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043367

Gyártói cikkszám

GW63250H

Gyártói típuskód

GW63250H

IEC áramerősség:

63 A

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

110 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

100 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Gewiss 63250H