Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 32A 5H CSAV. SX043289 - GW62854H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 32A 5H CSAV. SX043289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Névleges feszültség - 600-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 5 h

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043289

Gyártói cikkszám

GW62854H

Gyártói típuskód

GW62854H

IEC áramerősség:

32 A

Névleges feszültség:

600-690 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

5 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Gewiss 62854H