GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 63A 9H SX043368 - GW63251H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Névleges feszültség - 200-250 V
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043368
Gyártói cikkszám
GW63251H
Gyártói típuskód
GW63251H
IEC áramerősség:
63 A
Névleges feszültség:
200-250 V
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Gewiss 63251H