GEWISS - 10° SÜLLY. SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP67 3P+N+F 125A PIROS 6H SX044199 - GW68786
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség - 380-415 V
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044199
Gyártói cikkszám
GW68786
Gyártói típuskód
GW68786
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
380-415 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
114 mm
Furattávolság vízszintes:
90 mm
Karima méret függőleges:
114 mm
Furattávolság függőleges:
90 mm