GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 2P+F 16A 7H CSAVAROS SX043236 - GW62801H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Névleges feszültség - 480-500 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 7 h
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043236
Gyártói cikkszám
GW62801H
Gyártói típuskód
GW62801H
IEC áramerősség:
16 A
Névleges feszültség:
480-500 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
7 h
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP54
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Gewiss 62801H