Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 16A 5H CSAVAROS SX043237 - GW62802H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 16A 5H CSAVAROS SX043237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Névleges feszültség - 600-690 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 5 h

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043237

Gyártói cikkszám

GW62802H

Gyártói típuskód

GW62802H

IEC áramerősség:

16 A

Névleges feszültség:

600-690 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

5 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség:

IP54

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Gewiss 62802H