Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 125A 4H SX043016 - GW62257H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 125A 4H SX043016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - sárga

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043016

Gyártói cikkszám

GW62257H

Gyártói típuskód

GW62257H

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

szögben

Névleges feszültség:

100-130 V

Óraidő-állítás:

4 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

114 mm

Furattávolság függőleges:

90 mm

Furattávolság vízszintes:

90 mm

Karima méret függőleges:

114 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62257H