Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 16A 10H CSAV. SX043275 - GW62840H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 16A 10H CSAV. SX043275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 10 h

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043275

Gyártói cikkszám

GW62840H

Gyártói típuskód

GW62840H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

10 h

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Gewiss 62840H