GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 63A 10H SX043379 - GW63262H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - >50V szürke
Névleges frekvencia - 100-300 Hz
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 10 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043379
Gyártói cikkszám
GW63262H
Gyártói típuskód
GW63262H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
>50V szürke
Névleges frekvencia:
100-300 Hz
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
10 h
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm