Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 63A 2H SX043382 - GW63265H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 63A 2H SX043382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50V szürke

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043382

Gyártói cikkszám

GW63265H

Gyártói típuskód

GW63265H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50V szürke

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

szögben

Névleges frekvencia:

300-500 Hz

Óraidő-állítás:

2 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

110 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

100 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63265H