Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' ELOSZTÓ 6 CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A IT/DE 1U FEKETE SX041592 - GW38606

MásolásMásolás
GEWISS - 19'' ELOSZTÓ 6 CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A IT/DE 1U FEKETE SX041592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - négyzetes

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Névleges áram - 16 A

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041592

Gyártói cikkszám

GW38606

Gyártói típuskód

GW38606

Ház formája:

négyzetes

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

6

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Tápvezeték hossza:

3 m

Gewiss 38606