GEWISS - 2 MODULOS GIPSZKART. SZERELVÉNYDOBOZ 65MM SX041195 - GW24234PM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - körszelvény
Szín - zöld
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041195
Gyártói cikkszám
GW24234PM
Gyártói típuskód
GW24234PM
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
körszelvény
Szín:
zöld
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Építési forma:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Sorolható:
Nem
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
43 mm
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
11
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nélkül
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül