Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 515X650X250 VEZ. FŐ ELOSZTÓSZEKR. MTS 250A KOMPAKT MEGSZAK. IP65 SX044033 - GW68531

MásolásMásolás
GEWISS - 515X650X250 VEZ. FŐ ELOSZTÓSZEKR. MTS 250A KOMPAKT MEGSZAK. IP65 SX044033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 32A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 63A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044033

Gyártói cikkszám

GW68531

Gyártói típuskód

GW68531

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

1

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Kezelés:

hordozható

Védettség:

IP65

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

515 mm

Szélesség:

650 mm

Mélység:

250 mm

Gewiss 68531