Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042583 - GW60132

MásolásMásolás
GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042583

Gyártói cikkszám

GW60132

Gyártói típuskód

GW60132

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60132