GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 3P+N+F 16A 9H CSAVAROS SX042544 - GW60087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042544
Gyártói cikkszám
GW60087
Gyártói típuskód
GW60087
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60087