GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 16A 7H CSAVAROS SX042567 - GW60114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042567
Gyártói cikkszám
GW60114
Gyártói típuskód
GW60114
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60114