GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 3P+N+F 32A 7H CSAVAROS SX042578 - GW60126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042578
Gyártói cikkszám
GW60126
Gyártói típuskód
GW60126
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60126