Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P+F 16A 9H CSAVAROS SX042667 - GW60407

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P+F 16A 9H CSAVAROS SX042667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042667

Gyártói cikkszám

GW60407

Gyártói típuskód

GW60407

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

9 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60407