Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 3P+N+F 16A 9H CSAVAROS SX042666 - GW60406

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 3P+N+F 16A 9H CSAVAROS SX042666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042666

Gyártói cikkszám

GW60406

Gyártói típuskód

GW60406

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges feszültség:

200-250 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60406