Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 16A 6H CSAVAROS SX042687 - GW60430

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 16A 6H CSAVAROS SX042687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042687

Gyártói cikkszám

GW60430

Gyártói típuskód

GW60430

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60430