GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 2P+F 32A 4H CSAVAROS SX042549 - GW60093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042549
Gyártói cikkszám
GW60093
Gyártói típuskód
GW60093
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60093