GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 3P 32A FEH 12H CSAVAROS SX042590 - GW60139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042590
Gyártói cikkszám
GW60139
Gyártói típuskód
GW60139
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60139