Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 2P+F 16A 4H CSAVAROS SX042559 - GW60105

MásolásMásolás
GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 2P+F 16A 4H CSAVAROS SX042559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042559

Gyártói cikkszám

GW60105

Gyártói típuskód

GW60105

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60105