Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 2P+F 16A 6H CSAVAROS SX042562 - GW60108

MásolásMásolás
GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 2P+F 16A 6H CSAVAROS SX042562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042562

Gyártói cikkszám

GW60108

Gyártói típuskód

GW60108

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60108