GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP67 2P+F 32A 9H CSAVAROS SX042575 - GW60122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042575
Gyártói cikkszám
GW60122
Gyártói típuskód
GW60122
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60122