Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 1 CS. 16A 2M FEK IP20 SX039940 - GW12766

MásolásMásolás
GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 1 CS. 16A 2M FEK IP20 SX039940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039940

Gyártói cikkszám

GW12766

Gyártói típuskód

GW12766

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

16 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

1500 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Gewiss 12766