Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 4 CS. 10A 4M DIN IP20 SX044751 - GW90835B

MásolásMásolás
GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 4 CS. 10A 4M DIN IP20 SX044751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044751

Gyártói cikkszám

GW90835B

Gyártói típuskód

GW90835B

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

4

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

10 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

1500 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Gewiss 90835B