GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 8 CS. 10AX 4M DIN IP20 SX046007 - GWA9108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 8
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046007
Gyártói cikkszám
GWA9108
Gyártói típuskód
GWA9108
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
8
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
10 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm
Modulos bővítési lehetőség:
Nem