GEWISS - ALKONYKAPCSOLÓ 1NO 1 M IP20 SX046495 - GWD6779
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Világossági érték beállítási tartománya - 1-100 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m
Fényérzékelő szerelési módja - egyéb
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046495
Gyártói cikkszám
GWD6779
Gyártói típuskód
GWD6779
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Világossági érték beállítási tartománya:
1-100 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Fényérzékelő szerelési módja:
egyéb
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség:
IP20