GEWISS - ANALÓG FESZÜLTSÉGMÉRŐ 0/500V 3 M SX045899 - GW96862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Max. mutatókilengés - 90 °
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045899
Gyártói cikkszám
GW96862
Gyártói típuskód
GW96862
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
54 mm
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Magasság:
85 mm
Pontossági osztály:
1.5
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
3
Skálamegvilágítás:
Nem
Gewiss 96862