GEWISS - ÁRAMFIGYELŐ RELÉ 16A 2 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 230V ac 2 M SX046421 - GWD6630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Tápfeszültség - 400-400 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046421
Gyártói cikkszám
GWD6630
Gyártói típuskód
GWD6630
Névleges áram:
16 A
Tápfeszültség:
400-400 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Funkció:
mechanikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Gewiss D6630