GEWISS - ART KERET ÜVEG 3 MODULTIT Chorus IP41 SX040746 - GW16903CT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - titán
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040746
Gyártói cikkszám
GW16903CT
Gyártói típuskód
GW16903CT Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
titán
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
üveg
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
123 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
123 mm
Mélység:
9.3 mm
Beépítési magasság:
95 mm