Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Behúzószalag 20m műanyag 4mm-es G72883 - DX52320

MásolásMásolás
GEWISS - Behúzószalag 20m műanyag 4mm-es G72883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 20 m

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678019448

Sonepar cikkszám

G72883

Gyártói cikkszám

DX52320

Gyártói típuskód

DX52320

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

20 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

poliamid

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Csatlakozómenet:

Igen

Sodrott:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m műanyag