GEWISS - BERREGŐ 12V 5VA 1 M IP20 SX045799 - GW96406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Hangerő - 80 dB
Ház színe - szürke
Szerelési mód - egyéb
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045799
Gyártói cikkszám
GW96406
Gyártói típuskód
GW96406
Névleges feszültség:
12 V
Hangerő:
80 dB
Ház színe:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
folyamatos hang
Áramfelvétel:
0.42 A
Védettség:
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Trafó beépített:
Nem
Gewiss 96406