GEWISS - BERREGŐ 12V AC 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M FEH. Chorus IP40 SX039583 - GW10606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Hangerő - 70 dB
Ház színe - fehér
Szerelési mód - beépítés
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039583
Gyártói cikkszám
GW10606
Gyártói típuskód
GW10606 Chorus
Névleges feszültség:
12 V
Hangerő:
70 dB
Ház színe:
fehér
Szerelési mód:
beépítés
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
folyamatos hang
Áramfelvétel:
0.67 A
Védettség:
IP40
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Trafó beépített:
Nem
Gewiss 10606 Chorus