Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BERREGŐ 230V 10VA 1 M IP20 SX045800 - GW96407

MásolásMásolás
GEWISS - BERREGŐ 230V 10VA 1 M IP20 SX045800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hangerő - 80 dB

  • Ház színe - szürke

  • Szerelési mód - egyéb

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045800

Gyártói cikkszám

GW96407

Gyártói típuskód

GW96407

Névleges feszültség:

230 V

Hangerő:

80 dB

Ház színe:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Áram fajtája:

AC

Hangnem:

folyamatos hang

Áramfelvétel:

0.043 A

Védettség:

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Nem

Gewiss 96407