GEWISS - BERREGŐ 230V 50HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M IP41 SX041345 - GW30636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Hangerő - 70 dB
Ház színe - fekete
Szerelési mód - beépítés
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041345
Gyártói cikkszám
GW30636
Gyártói típuskód
GW30636
Névleges feszültség:
230 V
Hangerő:
70 dB
Ház színe:
fekete
Szerelési mód:
beépítés
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
folyamatos hang
Áramfelvétel:
0.04 A
Védettség:
IP41
Ház anyaga:
műanyag
Trafó beépített:
Nem
Gewiss 30636